Senator

KOMBINERKI WYSOKOWYDAJNE185mm/7.1/2"

SKU:

SEN5584570K

zł43.71

Bez podatku VAT

zł53.76

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Stal chromowo-wanadowa, satynowe wykończenie. Ząbkowane szczęki do chwytania, śrub, nakrętek, kabli, gwoździ itp. Możliwość usuwania izolacji z przewodów o średnicy do 1.6MM.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Bi-materiał

    • Typ:

    Szczypce kombinowane

    Brand

    Senator

    Całkowita długość

    185mm

    Długość szczęki

    28mm

    EAN

    5036140023772

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Funkcje specjalne

    Przycinacz boczny

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał szczęki

    Stal chromowo-wanadowa

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Otwarcie szczęki

    30mm

    Styl szczęki

    Ząbkowane

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No

    Wydajność cięcia

    Drut: 1,6 mm

    Wykończenie/Powłoka

    Satyna