zł9352.43
Bez podatku VAT
zł11503.49
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
10 szuflad i szafka
Stalowa konstrukcja. Szuflada z 45-milimetrowymi prowadnicami kulkowymi. Uchwyty boczne. Szybka funkcja zamykania. Perforowane boki na akcesoria wiszące 10 szuflad. Antykorozyjne i odporne na działanie rozpuszczalników wykończenie proszkowe. Wyposażona w 2 stałe oraz 2 skrętne kółka z pełnymi hamulcami.
Maksymalne obciążenie szuflady: 45 kg
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Ultimate |
Bezpieczeństwo | W pełni zamykane |
Brand | KennedyPro |
Całkowita długość | 1123mm |
Całkowita szerokość | 1123mm |
Całkowita wysokość | 845mm |
EAN | 5036140329508 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Czerwony |
Ładowność szuflady | 450kg |
Łatwość przesuwania produktu | 125 mm Ø Koła z hamulcami |
Liczba szuflad | 10 |
Materiał | Steel |
Maximum Weight Capacity | 550kg |
Moc przyciągania | No |
Nr części MFR | BTD-450101D |
Rodzaj produktu | Wózek serwisowy |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 120kg |
Waga rolki | 450kg |