noscriptSpear & Jackson 3886-BC TARMAC RAKE | Cromwell Tools

Spear & Jackson

3886-BC TARMAC RAKE

SKU:

S&J5223886C

zł299.50

Bez podatku VAT

zł368.38

Z VAT

NA STANIE (14)

    Przegląd

    Teeth: 16 flat. Head size: 90 x 380mm. Shaft length: 1750mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Grabie

    Brand

    Spear & Jackson

    Całkowita długość

    750mm

    Długość zębatki

    90mm

    EAN

    5011198090211

    ECLASS Code

    21041004

    izolowane

    No

    Kompatybilne materiały

    Asfalt

    Liczba zębów

    16

    Materiał Tine

    Stal

    Materiał wału

    Steel

    Nr części MFR

    3886BC

    Szerokość nasady

    380mm

    UNSPSC Code

    27112003

    Waga

    2.46kg

    Warranty

    No

    Wykończenie/powłoka ostrza

    No Coating