noscriptBulldog BARW ASPHALT RAKE WOODENHANDLE BARW | Cromwell Tools

Bulldog

BARW ASPHALT RAKE WOODENHANDLE

SKU:

BDG5221115E

MPN:

BARW

zł144.40

Bez podatku VAT

zł177.61

Z VAT

NA STANIE (17)

    Przegląd

    BARW
    16 flat tooth metal teeth. The tines on this rake are designed to allow the easy movement of asphalt into it's required position. Ash shaft (FSC sourced).
    Handle length: 48" (1200mm).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Drewno

    • Typ:

    Grabie

    Brand

    Bulldog

    Całkowita długość

    1200mm

    Długość nasady

    535mm

    Długość rękojeści

    1219mm

    Długość zębatki

    90mm

    EAN

    5013693015638

    ECLASS Code

    21041004

    izolowane

    No

    Kompatybilne materiały

    Asfalt

    Liczba zębów

    16

    Materiał Tine

    Stal

    Materiał wału

    Ash

    Nr części MFR

    BARW

    Szerokość nasady

    380mm

    UNSPSC Code

    27112003

    Waga

    2.72kg

    Warranty

    12 Month

    Wykończenie/powłoka ostrza

    No Coating