zł197.70
Bez podatku VAT
zł243.17
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
BTRW
17 heavy-duty metal teeth. The tines on this rake are designed to allow the easy movement of asphalt into it's required position. Ash shaft (FSC sourced).
Handle length: 48" (1200mm).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Drewno |
• Typ: | Grabie |
Brand | Bulldog |
Całkowita długość | 1200mm |
Długość nasady | 300mm |
Długość rękojeści | 1200mm |
Długość zębatki | 90mm |
EAN | 5013693044935 |
ECLASS Code | 21041004 |
izolowane | No |
Kompatybilne materiały | Asfalt |
Liczba zębów | 17 |
Materiał Tine | Stal |
Materiał wału | Ash |
Nr części MFR | BTRW |
Szerokość nasady | 380mm |
UNSPSC Code | 27112003 |
Waga | 2.37kg |
Warranty | 12 Month |
Wykończenie/powłoka ostrza | No Coating |