zł3.95
Bez podatku VAT
zł4.86
Z VAT
9 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z niklowym pokryciem. Wykonanie zgodnie z ISO 2936. Zestaw zawiera plastikowe etui. Pojedyncze kieszenie na klucze ułatwiają natychmiastową identyfikację brakujących kluczy.
KEN-602-9940K: 9-sztukowy zestaw
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140146174 |
ECLASS Code | 21049090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 10 |
Materiał końcówki | Stal |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Rodzaj opakowania | Pojedynczy |
Rozmiar końcówki (mm) | 2mm |
Styl uchwytu | Uchwyt L |
Typ końcówki | Piłka sześciokątna |
UNSPSC Code | 27111710 |