noscriptKennedy 70 X 4mm INSULATED HEXAGON KEYSAFETY DIP-INSULATION DIN 911 5342196K | Cromwell Tools

Kennedy

70 X 4mm INSULATED HEXAGON KEYSAFETY DIP-INSULATION DIN 911

SKU:

KEN5342196K

MPN:

5342196K

zł50.95

Bez podatku VAT

zł62.67

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    • Wielowarstwowa izolacja chroni użytkowników przed napięciem do 1000 woltów
    • Rozmiar i rodzaj klucza zostały nadrukowane na rękojeści dla łatwej identyfikacji
    • Dostępne w różnych wymiarach w zależności od potrzeb
    • IEC 60900


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140498068

    ECLASS Code

    21049090

    izolowane

    Tak

    Liczba rusztów

    1

    Materiał końcówki

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Rodzaj opakowania

    Pojedynczy

    Rozmiar końcówki (mm)

    4mm

    Styl uchwytu

    Uchwyt L

    Typ końcówki

    Sześciokątne

    UNSPSC Code

    27111710