Wykonane z w pełni utwardzonej stali węglowej, zgodnie z normą: DIN 911 zapewniając wytrzymałość z precyzyjnym wycięciem i dokładne wymiary AF dzięki czemu zapewnia pełen kontakt z nasadką. Kuliste zakończenie pozwala na pracę pod kątem do 30°. Długie ramię zakończone kulistą końcówką i krótkie płaskie. Czarne, oksydowane zakończenie.
7-sztukowy zestaw - Zawartość: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 i 6mm.
9-sztukowy zestaw - Zawartość: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 i 10mm.
Przechowywane w plastikowym etui z zatrzaskiem.