noscriptStanley 0-12-508 9.1/2 G BLOCK PLANE IRON | Cromwell Tools

Stanley

0-12-508 9.1/2 G BLOCK PLANE IRON

SKU:

STN5671508W

zł52.20

Bez podatku VAT

zł64.21

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    All Stanley replacement plane irons are made from chrome carbon steel which has excellent edge retention characteristics and allows a razor sharp edge to be honed. All cutters are fine rotary ground to give a flat surface that is easier to sharpen.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stal węglowa

    • Typ:

    Wymiana żelazka do płaszczyzny

    Brand

    Stanley

    Całkowita długość

    160mm

    Całkowita szerokość

    40mm

    EAN

    3253560125080

    ECLASS Code

    21042104

    Kąt cięcia

    25°

    Kolor nadwozia

    szary

    Kompatybilne materiały

    Drewno

    Liczba pozycji ostrza

    1

    Materiał zewnętrzny

    Żelazo

    Nr części MFR

    0-12-508

    Szerokość ostrza:

    41mm

    Typ regulacji

    Głębokość cięcia

    UNSPSC Code

    27111903

    Wykończenie/Powłoka

    Wykończenie obrabiane

    Wymiary

    160mm x 40mm