noscriptKennedy STRUG STLARSKI SKROBAK | Cromwell Tools

Kennedy

STRUG STLARSKI SKROBAK

SKU:

KEN5971150K

zł15.12

Bez podatku VAT

zł18.60

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Korpusy z emaliowanych odlewów i poddanymi działaniom wysokich temperatur ostrza wykonane ze stali węglowej.


    Pilnik płaski - Prosty uchwyt (Flat File)
    Do prostego szlifowania z prostym ostrzem - w standardzie. Plastikowy uchwyt.
    Długość ostrza: 255mm. Szerokość ostrza: 40mm. Długość całkowita: 395mm.


    Strug płaski (Plane)
    Do konwencjonalnego szlifowania, z prostym ostrzem - w standardzie.
    Czarny plastikowy uchwyt. Długość ostrza: 255mm. Szerokość ostrza: 40mm.
    Długość całkowita: 285mm.


    Strugi równiaki (Block Plane)
    Przeznaczony do użytku za pomocą jednej ręki, pozwala na precyzyjne szlifowanie.
    Długość ostrza: 140mm. Szerokość ostrza: 40mm. Długość całkowita: 140mm.


    Strug skrobak (Shaver Tool)
    Z plastikowym uchwytem. Długość ostrza: 63mm. Szerokość ostrza: 40mm.
    Długość całkowita: 185mm.


    Zdzierak okrągły - prosty (Round File)
    Do wypukłych i wklęsłych powierzchni. Drewniany uchwyt.
    Długość ostrza: 255mm. Szerokość ostrza: 16mm. Długość całkowita: 360mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stal węglowa

    • Materiał uchwytu:

    Tworzywo sztuczne

    • Typ:

    Narzędzie do golenia

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    185mm

    Całkowita szerokość

    42mm

    EAN

    5036140144002

    ECLASS Code

    21042104

    Szerokość ostrza:

    42mm

    UNSPSC Code

    27111903