zł185.92
Bez podatku VAT
zł228.68
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
No. 4
Used for general purpose smoothing and final finishing. Featuring a robust level cap designed to lock down on three points for secure location of the cutting iron. High performance carbon steel blade, hardened and tampered to retain a keen cutting edge to cut even the hardest of woods. Impact resistant ABS resin handle and knob are extremely robust and contoured to fit comfortably in the hand, for maximum control and reduced user fatigue. Suitable for single and two handed operations. Traditional adjusting nut for fine setting.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal hartowana |
• Materiał uchwytu: | tworzywo ABS |
• Typ: | Dłuto wygładzające |
Brand | Senator |
Całkowita długość | 247mm |
Całkowita szerokość | 51mm |
EAN | 5036140007000 |
ECLASS Code | 21042104 |
Kąt cięcia | 45° |
Kolor nadwozia | Czarny |
Kompatybilne materiały | Drewno |
Materiał zewnętrzny | Żeliwo |
Regulowany materiał pokrętła | mosiądz |
Szerokość ostrza: | 50mm |
Typ regulacji | Głębokość cięcia Wyrównanie |
UNSPSC Code | 27111903 |
Wykończenie/Powłoka | Wykończenie obrabiane Wypolerowane wykończenie |
Wymiary | 247mm x 51mm |