Kennedy

ZESTAW CZUJNIKOW KRAWEDZI

SKU:

KEN5181500K

zł89.79

Bez podatku VAT

zł110.44

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Zawiera uchwyt i 4 końcówki pomiarowe. Do pomiaru bicia lub koncentryczności, równoległości, zbieżności. Wskazuje położenie punktów odniesienia na detalu lub wzorcu od linii środkowej wrzeciona. Zalecane do użytku na prasach, tokarkach, frezarkach, wiertarkach, drążarkach itd.


    Uchwyt:
    Mocowny we wrzecionie przy pomocy uchwytu wiertarskiego lub trzpienia (fig 1). Końcówki są trzymane właściwie dzięki radełkowanej oprawie, która zaciska lekko łącznik kulkowy w uchwycie. Końcówki mogą być wymieniane bez konieczności wyjmowania uchwytu z wrzeciona.


    Uchwyt czujnika
    Odczepialna końcówka pozwala mocować 2- i 3-sztukowe elementy zaciskowe. Kiedy są odłączone pasują do standardowej klamry 1/4". Używa linię środkową wrzeciona do ustalenia
    zbieżności otworów detalu, sprawdza równoległość i prostopadłość detali lub wzorców, sprawdza tez ich bicie. Wrzeciono może być obracane tylko ręcznie, aby nie uszkodzić czujnika zegarowego. (fig 1).


    Końcówka igłowa
    Do lekkich zaznaczeń linii i punktów na detalach jako wskazówki do dalszych operacji, przy użyciu czujników zegarowych lub przyrządów cyfrowych. (bez zdjęcia).


    Ustaw końcówkę w linii, ale nieco odsuniętą od badanego detalu.
    Po znalezieniu powierzchni średnicy, tarczka musi być ustawiona jak najbliżej środka tej średnicy. Obróć wrzeciono 200 i 500 rev/min.
    Stół lub wrzeciono obraca się powoli, aby końcówka zbliżyła się do powierzchni badanej. Końcówka przylgnie lekko do powierzchni (fig 2) ruch końcówki będzie coraz bardziej zbliżony do punktu odniesienia, aż zbliży się do środka wrzeciona (fig 3). Kiedy końcówka przestanie sie obracać w prostej linii i zacznie skakać, to wskzany będzie punkt odniesienia (fig 4):


    1/2 średnicy końcówki+krawędz = środek
    1/2 średnicy końcówki - środek = krawędź


    Końcówka kulkowa .250". Do wytyczenia punktu odniesienia .125" ± .0005" poza płaską powierzchnią.


    Końcówka tarczkowa .100". Do wytyczenia punktu odniesienia .050" ± .0005" poza wypukłą powierzchnią.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    60 63 65mm

    EAN

    5036140018792

    ECLASS Code

    23049190

    Materiał końcówki

    Stal

    Rodzaj narzędzia

    Czujniki krawędzi - kombinacyjne, metryczne

    Średnica trzpienia

    0,236 cala

    Typ łodygi

    Zakończony piłką

    UNSPSC Code

    23153013