noscriptKennedy PRZYRZAD TRESERSKI Z RYSIKIEM 9" & 12" | Cromwell Tools

Kennedy

PRZYRZAD TRESERSKI Z RYSIKIEM 9" & 12"

SKU:

KEN5184300K

zł274.07

Bez podatku VAT

zł337.11

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Używany do znaczenia linii równoległych do krawędzi lub rowków, rownież do wyznaczania środka powierzchni okrągłych. Solidna pryzmowa podstawa, dwa filary prowadzące, rysik, do 6mm (1/4”) średnicy na filarze.
    Podstawa frezowana, szlifowan z rowkiem V od spodu, aby można było stosować na rurach, wałkach. Dwa kołki z przodu podstawy służą jako prowadnice wzdłuż krawędzi lub rowków. Filar zamontowany jest w obudowie z radełkowaną śrubą regulacyjną celem ustawienia filaru pod wymaganym kątem.
    Zestaw zawiera 2 filary (kolumny). Wymiary podstawy: 78 x 58mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    350ccmm

    EAN

    5036140006119

    ECLASS Code

    23049190

    Materiał końcówki

    Stal

    Rodzaj narzędzia

    Elementy mocujące do powierzchni

    Średnica korpusu

    63mm

    Typ łodygi

    W kształcie stożka

    UNSPSC Code

    23153013