zł541.92
Bez podatku VAT
zł666.56
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Długość klina | 180mm |
EAN | 5036140298712 |
Funkcje specjalne | Bez iskrzenia |
Grubość klina | 19mm |
Kształt klina | płaski |
Materiał klinowy | Miedź berylowa |
Szerokość klina | 50mm |
UNSPSC Code | 27111610 |