noscriptKennedy 80x13x6mm SPARK RESISTANTWEDGE Be-Cu | Cromwell Tools

Kennedy

80x13x6mm SPARK RESISTANTWEDGE Be-Cu

SKU:

KEN5750320K

zł35.83

Bez podatku VAT

zł44.07

Z VAT

NA STANIE (23)

    Przegląd

    Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Długość klina

    80mm

    EAN

    5036140298675

    Funkcje specjalne

    Bez iskrzenia

    Grubość klina

    6mm

    Kształt klina

    płaski

    Materiał klinowy

    Miedź berylowa

    Szerokość klina

    13mm

    UNSPSC Code

    27111610