zł246.21
Bez podatku VAT
zł302.84
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wydrążony, odlewany ciśnieniowo obuch wypełniony częściowo stalowym śrutem, którego działanie zwiększa udar i zapobiega odskokowi, dając w wyniki pewne uderzenie. Trzonek jest wykonany ze stopu aluminium z gumową przeciwpoślizgową wykładziną absorbującą wstrząsy. Dostarczany z dwoma nakręcanymi, wymiennymi nylonowymi nakładkami na obuchy.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Młot Dead Blow |
Brand | Thor |
Całkowita długość | 325mm |
EAN | 5012936161613 |
ECLASS Code | 21040901 |
Funkcje specjalne | Wymienna głowica |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał nasady | Stop aluminium |
Materiał twarzy | Nylon |
Materiał wału | guma |
Nr części MFR | 20-1616 |
Średnica nasady | 50mm |
Standardy spełnione | NSN No. 5120997444906 |
Twardość twarzy | Twarde |
UNSPSC Code | 27111602 |
Waga nasady | 1150g |