zł48.76
Bez podatku VAT
zł59.97
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wszystkie posiadają konturowy uchwyt z ostrzem wykonanym ze stali wysokiej jakości, która jest utwardzona i hartowana z silnie zaostrzonymi bokami. Skrobaki obniżają wywyższenia powierzchni wcześniej obrabianych maszynowo lub piłowanych.
Płaski
Do użycia na płaskich powierzchniach i zewnętrznych powierzchniach cylindrycznych.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Skrobak warsztatowy |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 150mm |
Całkowita głębokość | 23mm |
Całkowita szerokość | 19mm |
Długość trzonu | 45mm |
EAN | 5036140111684 |
ECLASS Code | 21040801 |
Kształt | płaski |
Kształt uchwytu | Wyprofilowany |
UNSPSC Code | 27112009 |