noscriptKennedy SKROBAK POLOKRAGLY 8" | Cromwell Tools

Kennedy

SKROBAK POLOKRAGLY 8"

SKU:

KEN5182580K

zł73.98

Bez podatku VAT

zł91.00

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wszystkie posiadają konturowy uchwyt z ostrzem wykonanym ze stali wysokiej jakości, która jest utwardzona i hartowana z silnie zaostrzonymi bokami. Skrobaki obniżają wywyższenia powierzchni wcześniej obrabianych maszynowo lub piłowanych.


    Półokrągły
    Używany do drążenia powierzchni takich jak łożyska i wewnętrzne powierzchnie cylindryczne.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Skrobak warsztatowy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    205mm

    Całkowita głębokość

    95mm

    Całkowita szerokość

    16mm

    Długość trzonu

    60mm

    EAN

    5036140111660

    ECLASS Code

    21040801

    Kształt

    półgładzik

    Kształt uchwytu

    Wyprofilowany

    UNSPSC Code

    27112009