zł15.93
Bez podatku VAT
zł19.59
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Służy do zaznaczania linii na powierzchni metalu. Wykonane z utwardzonej i hartowanej stali wysokiej jakości radełkowane chywty i precyzyjnie wycięty punkt dla dokładnego cechowania. Dostępne z dłutem, kieszonkowe, standardowa taśma mechanika, podwójne zakończenia, które są używane głównie w połączeniu z płaskimi przymiarami.
Podwójne zakończenie
Podwójnie zakończone, idealne do znaczenia na grubych powierzchniach np. żłobinach.
Długość całkowita: 180mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Dwustronny Scriber |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 180mm |
EAN | 5036140111981 |
ECLASS Code | 21049090 |
Funkcje specjalne | Radełkowany korpus |
Materiał końcówki | Stal |
UNSPSC Code | 27112303 |
Wysuwanie | Naprawiono |