zł770.82
Bez podatku VAT
zł948.11
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
KRC04 - Szczypce zaciskowe z zestawem nasadek (4) SzczÄki dostarczane: Izolowany Terminal: 0.5-1.0mm2 - 4.0-6.0mm2. Nieizolowany Terminal: 1.5mm2 - 10mm 2.8 Pozycyjne 8 wtykowe ZÅÄ...cze: Wtyczki 8P8C / RJ45 ÅÄ...cznik koncentryczny typu RG: RG 58, 59, 62 i 6, 6.48mm - 8.23mm. Zapasowe szczÄki pasujÄ...ce do narzÄdzi zaciskowych Kennedy KEN-515-5710K 9 KEN-515-5740
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw narzędzi do zaciskania |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 220mm |
EAN | 5036140242074 |
ECLASS Code | 21040301 |
Funkcje narzędzia/szczęki | Funkcja szybkiego uwalniania Pokrętło regulacji napięcia Wymienne szczęki |
Indywidualne lub zestawowe | Set |
Kompatybilne złącze | Terminal izolowany Terminal nieizolowany |
Liczba rusztów | 8 |
Materiał narzędzia | Stal |
Materiał pokrywy uchwytu | PVC |
Materiał szczęki | Stal |
Pojemność | Zacisk końcowy przewodu (mały AWG): 0.5mm² - 4.0mm² Zacisk nieizolowany: 1.5 mm² - 10 mm² |
UNSPSC Code | 27111518 |
W zestawie: | Terminal cylindryczny Terminal do kabli o dużej średnicy Terminal izolowany Terminal nieizolowany Zacisk odkryty 7 D-SUB, V3.5: 2.5 mm² - 8.0 - 10.0 mm². |