zł87.15
Bez podatku VAT
zł107.19
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Klucz nastawny Yamoto zapewnia solidność i odporność na zużycie. Wyprodukowany ze stali chromowo-wanadowej. Odporny na korozję z satynowym wykończeniem. Wykończone laserowo szczęki ułatwiają szybsze manewrowanie. Produkt dostępny w różnych rozmiarach od 4"/100 mm do 24"/612 mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Stal |
• Typ: | Regulowany klucz nastawny |
Brand | Yamoto |
Całkowita długość | 250mm |
EAN | 5036140363748 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalna pojemność szczęki | 30mm |
Materiał szczęki | Stal chromowo-wanadowa |
UNSPSC Code | 27111700 |
Wykończenie/Powłoka | Satyna |