noscriptSenator 24"/612mm C/V ADJUSTABLESPANNER | Cromwell Tools

Senator

24"/612mm C/V ADJUSTABLESPANNER

SKU:

SEN5011240K

zł296.06

Bez podatku VAT

zł364.15

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej dla zwiększenia siły i sztywności, szczęki poddane zostały działaniu wysokich temperatur dla zwiększenia żywotności produktu. Wysokiej jakości wykończenie narzędzia zapewnia dużą odporność na korozję. 22.5 stopniowy uskok części czołowej w celu uzyskania większej kontroli momentu obrotowego. Zwężający się zacisk dla poprawy dostępu do miejsc o ograniczonym dostępie. Równoległe zaciski z możliwością płynnego nastawiania i automatyczne blokowanie zapewniają ochronę przed przypadkowym otwarciem szczęki nawet w momencie przeładowania. Użyteczne dla przemysłu inżynieryjnego,samochodowego, lotniczego, konserwacji i montażu.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Stal

    • Typ:

    Regulowany klucz nastawny

    Brand

    Senator

    Całkowita długość

    612mm

    EAN

    5036140248199

    ECLASS Code

    21040190

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna pojemność szczęki

    60mm

    Materiał szczęki

    Stal chromowo-wanadowa

    Standardy spełnione

    BS 6333-1995 DIN3117-1988 ISO 6787:1982

    UNSPSC Code

    27111700

    Wykończenie/Powłoka

    chromowy