zł143.61
Bez podatku VAT
zł176.64
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wygięta konstrukcja pozwala na użycie większej siły nacisku. Zalecane do cięcia trudnych blach. Nasadki z PVC zakładane na gorąco.
Nożyce prawe
Zalecane do cięć na wprost i po łuku na prawo aby odpad pozostał po lewej stronie.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Hartowana stal węglowa |
• Materiał uchwytu: | PVC |
• Typ: | Nożyce do blachy |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 360mm |
Do użytku z | N/ A |
EAN | 5036140017559 |
ECLASS Code | 21049090 |
Kompatybilne materiały | aluminium Materiały nieżelazne Miedź Stal walcowana na zimno |
Kształt uchwytu | Prosto |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalna grubość cięcia | 0.8mm |
Rodzaj cięcia | Prosto |
Typ operacji | Podręcznik |
UNSPSC Code | 27111519 |