zł34.23
Bez podatku VAT
zł42.10
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zestaw idealny do wyjÄcia mocno osadzonych koÅków montażowych z zespołów mechanicznych lub do ujednolicenia, dopasowania otworów do osadzenia koÅków. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z wysokÄ... wytrzymaÅoÅciÄ... oÅmiokÄ...tnych chwytów i wyposażone w amortyzujÄ...cy uchwyt zawierajÄ...cy pÄcherzyki powietrza dla dobrej absorbcji wstrzÄ...sów.
DÅugoÅÄ caÅkowita: 150mm (6").
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | guma |
• Typ: | Dziurkacz szpilkowy |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 150mm |
EAN | 5036140250697 |
ECLASS Code | 21040706 |
Kompatybilny materiał do cięcia | Stal miękka |
Kształt nasady | Ośmiokątny |
Materiał końcówki | Stal |
Średnica punktu | 4mm |
UNSPSC Code | 27111505 |