noscriptKennedy ZESTAW PUNKTAKOW Z KWADRATOWYM ZAKONCZENIEM | Cromwell Tools

Kennedy

ZESTAW PUNKTAKOW Z KWADRATOWYM ZAKONCZENIEM

SKU:

KEN5182100K

zł76.51

Bez podatku VAT

zł94.11

Z VAT

NA STANIE (37)

    Przegląd

    Wykonane z utwardzanej i hartowanej stali z radełkowaną rękojeścią dla lepszego chwytu. Szlifowany wierzchołek. precyzyjne nacięcia pod kątem 60° dla dokładnej pracy narzędziem.
    Wykonano zgodnie z: BS 3066.


    Zestaw zawiera: 1x 3.2, 4, 4.8 i 6.4 x 100mm. Umieszczone w plastikowym etui..


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    guma

    • Typ:

    Zestaw do dziurkacza

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    100mm

    EAN

    5036140022379

    ECLASS Code

    21040706

    Kompatybilny materiał do cięcia

    Stal

    Kształt nasady

    Kwadrat

    Materiał końcówki

    Stal

    Średnica punktu

    3.2 4 4.8 6.4mm

    Standardy spełnione

    BS 3066

    UNSPSC Code

    27111505