zł117.30
Bez podatku VAT
zł144.28
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
32mm (11/4”) blade. 3.3m (11ft) stand out length. Multi-function hook grips on the side, top and bottom. Heavy duty Mylar coating extends blade life by up to ten times. Features both metric and inch stud markings on the blade.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 5m / 16ft |
• Materiał ostrza: | Stal |
Brand | Stanley |
Dokładność pomiaru | Klasa II |
EAN | 3253560337193 |
ECLASS Code | 21160103 |
Funkcje specjalne | Klips do paska |
Materiał ramy | ABS |
Nr części MFR | 0-33-719 |
Powłoka | Mylar |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza o dużej wytrzymałości |
Seria | FATMAX |
Standard pomiarowy | Metryczny i imperialny |
Szerokość ostrza: | 32mm |
UNSPSC Code | 27111801 |
Właściwości oporu | Wsuwane |