zł143.40
Bez podatku VAT
zł176.38
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
5-33-886
The Mylar coating makes the blade 10 times more resistant to abrasion and unique blade armour coating protects the first 15cm, where the tape suffers most wear and tear. With heavy duty, slip-resistant casing with easy-grip rubber moulding and 3-rivet tru-zero hook gives extra strength and prevents breakage on rewind. 150% larger end hook securely holds to all building materials, including rounded or odd shaped items. Class II accuracy: 32mm wide blade, providing 4m blade standout.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 5m / 16ft |
• Materiał ostrza: | Stal |
Brand | Stanley |
Dokładność pomiaru | Klasa II |
EAN | 3253565338867 |
ECLASS Code | 21160103 |
Funkcje specjalne | Hak wielokierunkowy Klips do paska |
Materiał ramy | Chrom ABS |
Nr części MFR | 5-33-886 |
Powłoka | BladeArmor |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza o dużej wytrzymałości |
Seria | FATMAX |
Standard pomiarowy | Metryczny i imperialny |
Szerokość ostrza: | 32mm |
UNSPSC Code | 27111801 |
Właściwości oporu | Abrasion-resistant |