noscriptKennedy 5:1 TORQUE MULTIPLIER MAXTORQUE 2700 Nm | Cromwell Tools

Kennedy

5:1 TORQUE MULTIPLIER MAXTORQUE 2700 Nm

SKU:

KEN5573630K

zł3998.80

Bez podatku VAT

zł4918.52

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Idealne narzędzie do luzowania zapieczonych lub skorodowanych nakrętek w miejscach gdzie nie jest możliwe użycie narzędzi elektrzycznych lub pneumatycznych.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Dokładność

    ±4%

    EAN

    5036140255692

    ECLASS Code

    21040190

    Moment obrotowy

    - 2700Nm

    UNSPSC Code

    27111715

    W zestawie:

    Pasek reakcji Walizka

    Wejście napędu kwadratowego

    3/4in.

    Współczynnik mnożenia

    5:1

    Wyjście napędu kwadratowego

    1in.