noscriptNorbar 5 (13001) 1-5 N.m. ADJ. TORQUE WRENCH | Cromwell Tools

Norbar

5 (13001) 1-5 N.m. ADJ. TORQUE WRENCH

SKU:

NBD5551601A

zł1065.00

Bez podatku VAT

zł1309.95

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    Non length-dependant wrench, remaining accurate regardless of hand position. Accuracy of +/-3% exceeds normal torque wrench standards. Supplied with coloured end seals to identify the wrench on the production line to an operator, torque setting or calibration period. With calibration certificate fully traceable and suitable for ISO9000 assessment purposes. Overall length 170mm.


    Torque Range: 1-5Nm


    For further specification on this product please see the attached PDF under the additional information tab.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Norbar

    Całkowita długość

    170mm

    Dokładność

    ±3%

    EAN

    5060207560610

    ECLASS Code

    21040190

    Kształt napędu

    Żeński sześciokąt

    Moment obrotowy

    1 do 5Nm

    Nr części MFR

    13001

    Rozmiar trzpienia

    1/4in.

    Seria

    Model 5

    Skale

    0.1Nm

    Typ klucza dynamometrycznego

    nastawne

    UNSPSC Code

    27111715

    W zestawie:

    Walizka do przenoszenia sprzętu