noscriptQ-Torq UCHWYT DO LAMANIA OKRESLONYM MOMENTEM BH25 | Cromwell Tools

Q-Torq

UCHWYT DO LAMANIA OKRESLONYM MOMENTEM BH25

SKU:

KEN5555900K

zł1353.16

Bez podatku VAT

zł1664.39

Z VAT

NA STANIE (12)

    Przegląd

    Uchwyt "łamie się" pod kątem 20°. Opatentowany mechanizm pojedynczego kierunku łamania gwarantuje długą żywotność i nieustanną precyzję urządzenia. Wyposażony w nowe mechaniczne urządzenie blokujące mechanizm regulacji momentu. Automatycznie powraca do stanu wyjściowego gdy nie jest wywierana żadna siła.
    Zakres: 5,0 - 25.0 Nm 44-221 Funto-cali. Długość całkowita: 265 mm, Waga: 415g.


    Mechaniczne urządzenie blokujące mechanizm regulacji momentu.
    • Łatwe w użyciu urządzenie blokujące śruby regulacji momentu.
    • Przymusowy, mechaniczny system blokujący.
    • Nie powoduje tarcia przy zatrzymywaniu ruchu.
    • Obsługa z wykorzystaniem pojedynczego przycisku regulującego.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Q-Torq

    Całkowita długość

    265mm

    Dokładność

    ±6%

    EAN

    5036140018112

    ECLASS Code

    21040190

    Kształt napędu

    16 mm Końcówka węglikowa

    Moment obrotowy

    5 do 25Nm

    Nr części MFR

    BH25

    Typ klucza dynamometrycznego

    Łamany uchwyt

    UNSPSC Code

    27111715

    W zestawie:

    Certyfikat kaibracji Łatwe w użyciu urządzenie blokujące śruby regulujące moment obrotowy.