noscriptQ-Torq QS600 FH ADJUSTABLE TORQUESCREWDRIVER KEN5555940K | Cromwell Tools

Q-Torq

QS600 FH ADJUSTABLE TORQUESCREWDRIVER

SKU:

KEN5555940K

MPN:

KEN5555940K

zł1700.13

Bez podatku VAT

zł2091.16

Z VAT

NA STANIE (26)

    Przegląd

    Zapewnienie dokładności poprzez wyeliminowanie nadmiernego lub niedostatecznego dokręcenia. Rodzaj trzpienia: sześciokątny. Rozmiar trzpienia: 1/4". Szybkie i dokładne odczytywanie ustawień skali mikrometrycznej. Idealne do bezpiecznego montażu części elektronicznych. Zgodne z EPA.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Anodowane aluminium

    Brand

    Q-Torq

    Całkowita długość

    196mm

    Dokładność

    ±6%

    EAN

    5036140421981

    ECLASS Code

    21040190

    Moment obrotowy

    1 do 6 Nm

    Możliwość regulacji momentu obrotowego

    nastawne

    Nr części MFR

    QS600FH

    Rodzaj trzpienia

    Sześciokątne

    Rozmiar trzpienia

    1/4in.

    UNSPSC Code

    27111715