zł1027.35
Bez podatku VAT
zł1263.64
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Minor Type
Can indicate torque in two ways - measures and displays torque as it is applied, or measures and displays the maximum torque used, after it has been applied. Ideal for
the electronics, electrical and domestic appliance industries. Stainless steel shafts coloured aluminium handles and scaled nylon dials. 1/4" hex drive. Dual scale.
Manufactured to ISO 6789-2:2017. (Accuracy +/- 6% of reading).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Anodowane aluminium |
Brand | Q-Torq |
Dokładność | ±6% |
EAN | 5036140117280 |
ECLASS Code | 21040190 |
Moment obrotowy | 20 to 100 cNm |
Możliwość regulacji momentu obrotowego | Wskazanie pokrętła |
Nr części MFR | S100H |
Rodzaj trzpienia | Sześciokątne |
Rozmiar trzpienia | 1/4in. |
UNSPSC Code | 27111715 |
Waga pojedynczo | 190g |