zł1699.02
Bez podatku VAT
zł2089.79
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Rodzaj trzpienia: kwadratowy
• Rozmiar trzpienia: 1/4"
• Powtarzalna dokładność: +/- 6%
• Długość: 195 mm
• Głowice ze stali nierdzewnej odpowiadają parametrom samolotowym
• Uchwyty z aluminium
• Tuleja typu mikrometrycznego umożliwia dokładne ustawienie wartości momentu obrotowego
• Automatyczne resetowanie ze słyszalnym kliknięciem przy ześlizgu klucza
• Zaprojektowany do pracy w każdym środowisku, od najtrudniejszej linii produkcyjnej po precyzyjne obszary montażu wykończeniowego
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Q-Torq |
Całkowita długość | 195mm |
Dokładność | 6% |
EAN | 0701698905874 |
ECLASS Code | 21040190 |
Kształt napędu | Kwadrat |
Moment obrotowy | 1 do 5Nm |
Nr części MFR | TCW5 |
Rozmiar trzpienia | 1/4in. |
Skale | 0.05Nm |
Typ klucza dynamometrycznego | Pantofel |
UNSPSC Code | 27111715 |