zł507.17
Bez podatku VAT
zł623.82
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Kopaczka do dziur pod słupy ma stalowe owalne sprzężone łopaty, które są w osadzone na zawiasach dla łatwego użytkowania i usuwania gleby. Stoper do zamknięcia/blokady na wałkach utrzymuje ostrza równolegle podczas pracy w dół do ziemi tworząc zgrabny otwór pod pal, czy słup, minimalizując przy tym potrzebę zasypki.
Rozmiar wału: 1200 mm (48 ").
Typ Zawiasowy:
Długość całkowita: 1500mm
Rozmiar ostrza: 240 x 135mm
Max. otwarcie: 150mm
Waga: 1,15 kg
Typ nożycowy:
Długość całkowita: 1730mm
Rozmiar ostrza: 360 x 220 mm
Max. otwarcie: 550mm
Waga: 6,50 kg
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 360mm |
• Materiał ostrza: | Carbon Steel |
• Materiał uchwytu: | Stal |
Brand | Sitesafe |
Długość | 1730mm |
EAN | 5036140228276 |
ECLASS Code | 21041000 |
izolowane | No |
Rodzaj działania | Nożyce |
Szerokość ostrza: | 220mm |
UNSPSC Code | 27112013 |
Waga pojedynczo | 6.50kg |
Warranty | No |
Wykończenie/powłoka ostrza | No Coating |