zł99.00
Bez podatku VAT
zł121.77
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Manufactured from co-polymer plastic. Resistant to denting, scratching. Virtually unbreakable. Suitable for transporting and storing smaller items, with opaque lids that allow the contents to be seen at a glance. The lids have three hinges for increased strength and durability, sliding catches securely hold the lid closed. Available with either fixed compartments or without, so that you can select divider inserts to meet your requirements. All cases are fitted with feet to allow them to be stored in the vertical position.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Torba na narzędzia |
Brand | Raaco |
Całkowita długość | 261mm |
Całkowita szerokość | 338mm |
Całkowita wysokość | 57mm |
EAN | 5733439136204 |
Liczba przedziałów | 1+ |
Materiał produktu | Polipropylen |
Nr części MFR | 136204 |
UNSPSC Code | 24112401 |