Raaco

PSC4-15 PROFESSIONAL SERVICE CASE

SKU:

RAC5933010B

zł143.90

Bez podatku VAT

zł177.00

Z VAT

NA STANIE (19)

    Przegląd

    Manufactured from co-polymer plastic. Resistant to denting, scratching. Virtually unbreakable. Suitable for transporting and storing smaller items, with opaque lids that allow the contents to be seen at a glance. The lids have three hinges for increased strength and durability, sliding catches securely hold the lid closed. Available with either fixed compartments or without, so that you can select divider inserts to meet your requirements. All cases are fitted with feet to allow them to be stored in the vertical position.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Torba na narzędzia

    Brand

    Raaco

    Całkowita długość

    261mm

    Całkowita szerokość

    338mm

    Całkowita wysokość

    57mm

    EAN

    5733439136211

    Liczba przedziałów

    15

    Materiał produktu

    Polipropylen

    Nr części MFR

    136211

    UNSPSC Code

    24112401