noscriptKennedy Pilnik przemyslowy recznysredni 6"(150mm) | Cromwell Tools

Kennedy

Pilnik przemyslowy recznysredni 6"(150mm)

SKU:

KEN0302020K

zł17.41

Bez podatku VAT

zł21.41

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Ręczne (Podwójnie nacinane) - Równoległe brzegi, jeden brzeg oszlifowany. Używany do płaskich powierzchni i do wykończeń narożnych. Bardzo przydatne przy pracach wymagających narzędzia nietnącego. Używany do stali i żelaza. Wykonano zgodnie z: BS 498 : 1990 and American Federal Standard GGG-f-325b. Dostępne w szerokim zakresie kształtu i wielkości.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Brak uchwytu w zestawie

    • Typ:

    ręczny,

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    150mm

    Całkowita szerokość

    15.5mm

    EAN

    5036140090637

    ECLASS Code

    21042102

    Grubość pliku

    3.3mm

    Nr części MFR

    KB06HD02

    Rodzaj cięcia

    Drugi

    Rodzaj produktu

    Pilnik inżynierski

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990

    UNSPSC Code

    27111929

    Zastosowanie materiału

    Metal nieżelazny