Kennedy

Pilnik przemyslowy tapersaw sredni 8"(200mm)

SKU:

KEN0304940K

zł23.47

Bez podatku VAT

zł28.87

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Pilniki do pił - Trójkątne, zbieżne w kierunku końca. Do profilowania i ostrzenia zębów pił ręcznych. Zakończenie jest bez nacięc. Można ostrzyc zęby w piłach, które mają ustawione zęby pod kątem 60°. Pilniki mają jedno nacięcie z krawędziami, które mogą ostrzyc zagłębienie pomiędzy zębami piły. Wykonano zgodnie z: BS 498 : 1990 and American Federal Standard GGG-f-325b. Dostępne w szerokim zakresie kształtu i wielkości.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Brak uchwytu w zestawie

    • Typ:

    Piła stożkowa

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    200mm

    Całkowita szerokość

    11.7mm

    EAN

    5036140091214

    ECLASS Code

    21042102

    Rodzaj cięcia

    Drugi

    Rodzaj produktu

    Pilnik inżynierski

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990

    UNSPSC Code

    27111929

    Zastosowanie materiału

    Metale żelazne