zł110.46
Bez podatku VAT
zł135.87
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Matryca wykonana z twardej stali z precyzyjnie wykutymi cyframi dla wysokiej jakości obrazu. Użyteczne do użycia ze wszystakimi rodzajami farby i komponentami cechującymi do oznaczeń pakowanych ładunków detalami wysyłki, Oznaczenia ścian do ułatwienia identyfikacji, miejsc parkingowych itp.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita szerokość | 70mm |
Całkowita wysokość | 85mm |
EAN | 5036140119499 |
ECLASS Code | 24252001 |
Liczba rusztów | 26 |
Materiał | aluminium |
Opis postaci | A B C D E G H I J K L M N O P Q R T U Y Z |
UNSPSC Code | 27112300 |
Właściwości oporu | Wodoodporny |
Wymiary | 85x70mm |
Wysokość znaku | 40mm |