Kennedy

MATRYCE LITEROWE STALOWE50mm (26 SZT.)

SKU:

KEN5612500K

zł126.25

Bez podatku VAT

zł155.29

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Matryca wykonana z twardej stali z precyzyjnie wykutymi cyframi dla wysokiej jakości obrazu. Użyteczne do użycia ze wszystakimi rodzajami farby i komponentami cechującymi do oznaczeń pakowanych ładunków detalami wysyłki, Oznaczenia ścian do ułatwienia identyfikacji, miejsc parkingowych itp.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita szerokość

    70mm

    Całkowita wysokość

    85mm

    EAN

    5036140119505

    ECLASS Code

    24252001

    Liczba rusztów

    26

    Materiał

    Stal

    Opis postaci

    A C E F G H I J K L M N O P Q R S T U X Y Z

    UNSPSC Code

    27112300

    Właściwości oporu

    Wodoodporny

    Wymiary

    85x70mm

    Wysokość znaku

    50mm