zł3377.78
Bez podatku VAT
zł4154.67
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Rozmiar narzędzia oznaczono na korpusie dla łatwej identyfikacji
• Dwuwarstwowa izolacja zapewnia ochronę przed napięciem do 1000 woltów
• Solidna walizka z tworzywa sztucznego z wyłożeniem zabezpiecza narzędzia podczas przenoszenia
Zawartość
• 1 x grzechotka odwracalna 200 mm
• 1 x rękojeść typu T 200 mm
• 2 x przedłużka (125 mm, 250 mm)
• 7 x klucz nasadowy (8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm)
• 3 x nasadka INHEX (4mm, 5mm, 6mm)
• IEC 60900
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140498419 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | Tak |
Liczba rusztów | 14 |
Rodzaj produktu | Zestaw naprawczy do grzechotki |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27113201 |