Wykonane z w pełni hartowanej stali węglowej z podwójnie wyściełanym uchwytem w kształcie litery T zapewniającym wygodę i optymalny chwyt. Wyprodukowano zgodnie z normą ISO2936/DIN911.
Zawartość: Sześciokątne klucze imbusowe z okrągłą końcówką (KEN-602-7800K)
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 oraz 10mm.
Pasujące szafki na kółkach i skrzynie narzędziowe
KEN-594
A: B:
2020K 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K