zł224.90
Bez podatku VAT
zł276.63
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Vials magnified by 20% for improved all round visibility. Dual machined levelling surfaces for maximum accuracy. Bi-material hand grips are screwed into the frame. Rock solid box beam construction is up to 5 times stronger than other Stanley levels. Solid acrylic block vials provide best in class accuracy in eight orientations of ±0.5mm/m.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Stanley |
Całkowita długość | 600mm |
Dokładność | 0.5mm/m |
EAN | 3253560436247 |
ECLASS Code | 21160108 |
Funkcje poziomu | Uchwyty ręczne |
Kolor nadwozia | szary |
Liczba fiolek | 3 |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał fiolki | Akryl |
Materiał zewnętrzny | aluminium |
Nr części MFR | 0-43-624 |
Rodzaj opakowania | Single |
Seria | Fatmax® Extreme™ |
Typ fiolki | Pionowy Poziomy |
Typ podstawy | Magnetyczny |
Typ poziomu | Poziomica belkowa |
UNSPSC Code | 27111802 |
W zestawie: | 10 Years Warranty |
Widoczność fiolki | Podgląd czcionki |
Wykończenie/Powłoka | Elektrostatyczna malowana proszkowo |