noscriptIrwin 10505946 QUICK GRIP XP 36" 10505946 | Cromwell Tools

Irwin

10505946 QUICK GRIP XP 36"

SKU:

IRW5654960L

MPN:

10505946

zł273.40

Bez podatku VAT

zł336.28

Z VAT

NA STANIE (28)

    Przegląd

    I-Beam bar resists twisting and bowing allowing maximum force to be applied. Patented POWER LOCKS™ hold more pressure, longer. Provides 550lbs of one-handed force (900lbs of two-handed force). QUICK-RELEASE™ trigger for non-explosive pressure release. QUICK-CHANGE™ jaw converts quickly into a spreader. 95mm throat depth accommodates larger workpieces. Non-marring pads grip securely and protect workpiece finish.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Nylon Żywica

    • Typ:

    Szybki zacisk

    Brand

    Irwin

    Całkowita długość

    900mm

    EAN

    5706915059465

    ECLASS Code

    21020501

    Funkcje zacisku

    Zamykane szczęki obrotowe

    Głębokość szczęki

    96mm

    Materiał podkładki szczękowej

    TPE

    Materiał pręta

    Żywica wzmocniona high-tech

    Materiał szczęki

    Nylon Żywica

    Nr części MFR

    10505946

    Pojemność otwarcia

    900mm

    Ruch podkładki szczękowej

    Zmienny kierunek

    Siła zacisku

    272kg

    Typ rękojeści

    Uchwyt do pistoletu

    UNSPSC Code

    27112100

    Zasięg rozprzestrzeniania

    235 to 1140mm