zł337.10
Bez podatku VAT
zł414.63
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
I-Beam bar resists twisting and bowing allowing maximum force to be applied. Patented POWER LOCKS™ hold more pressure, longer. Provides 550lbs of one-handed force (900lbs of two-handed force). QUICK-RELEASE™ trigger for non-explosive pressure release. QUICK-CHANGE™ jaw converts quickly into a spreader. 95mm throat depth accommodates larger workpieces. Non-marring pads grip securely and protect workpiece finish.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Żywica |
• Typ: | Szybki zacisk |
Brand | Irwin |
Całkowita długość | 1250mm |
EAN | 5706915059472 |
ECLASS Code | 21020501 |
Funkcje zacisku | Zamykane szczęki obrotowe |
Głębokość szczęki | 96mm |
Materiał podkładki szczękowej | TPE |
Materiał pręta | Żywica wzmocniona high-tech |
Materiał szczęki | Żywica |
Nr części MFR | 10505947 |
Pojemność otwarcia | 1250mm |
Ruch podkładki szczękowej | Zmienny kierunek |
Siła zacisku | 272kg |
Typ rękojeści | Uchwyt do pistoletu |
UNSPSC Code | 27112100 |
Zasięg rozprzestrzeniania | 235 to 1496mm |