zł45.70
Bez podatku VAT
zł56.21
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Die cast body with interlock blade securing, prevents blade push through when under pressure. Supplied complete with five spare blades stored in the handle.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal nierdzewna |
• Materiał uchwytu: | aluminium |
• Typ: | Nóż do przycinania |
Brand | Stanley |
Całkowita długość | 122mm |
EAN | 3253560105907 |
ECLASS Code | 21040602 |
Kolor uchwytu | Czerwony |
Kompatybilne materiały | Folia stretch Taśmy klejące Tektura |
Kształt ostrza | Prosto |
Liczba funkcji | 1 |
Nr części MFR | 0-10-590 |
Operacja ostrza | Wysuwany |
Preferencje ręki | Prawa/lewa ręka |
Typ krawędzi ostrza | Standardowy |
UNSPSC Code | 27111504 |