zł94.00
Bez podatku VAT
zł115.62
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
1-10-550 Titan FB - Fixed Blade
1-10-122 Titan RB - Retractable Blade
Heavy-duty knife. Ergonomically designed aluminium alloy body, high strength, low weight for improved user comfort and control. Tough epoxy coating. Overlap nose design prevents blade push through when under heavy pressure. Easy blade change no screwdriver required. Supplied complete with polypropylene belt scabbard and three blades stored in body.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal węglowa |
• Materiał uchwytu: | aluminium |
• Typ: | Nóż do przycinania |
Brand | Stanley |
Całkowita długość | 190mm |
EAN | 3253562101228 |
ECLASS Code | 21040602 |
Kolor uchwytu | Srebrny |
Kompatybilne materiały | skóra Tektura Tworzywo sztuczne |
Kształt ostrza | Prosto |
Liczba funkcji | 1 |
Nr części MFR | 2-10-122 |
Operacja ostrza | Wysuwany |
Preferencje ręki | Prawa ręka |
Typ krawędzi ostrza | Standardowy |
UNSPSC Code | 27111504 |