zł103.13
Bez podatku VAT
zł126.85
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Uchwyt wykonany z drewna różanego. Ostrze ze stali nierdzewnej i mosiężne wzmocnienia.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal nierdzewna |
• Materiał uchwytu: | Drewno |
• Typ: | Nóż kieszonkowy |
Brand | Senator |
Całkowita długość | 200mm |
EAN | 5036140043084 |
ECLASS Code | 21040602 |
Funkcje noża | Automatyczna blokada |
Kolor uchwytu | brązowy |
Kompatybilne materiały | Papier Tektura Termokurczliwa folia Tworzywo sztuczne |
Kształt ostrza | Prosto |
Liczba funkcji | 1 |
Liczba ostrzy | 1 |
Możliwość ponownego użycia | Wielokrotnego użycia/niewymienne ostrza |
Operacja ostrza | Składane |
Preferencje ręki | Prawa/lewa ręka |
Typ krawędzi ostrza | Standardowy |
UNSPSC Code | 27111504 |
Wymiary ostrza | 200 mm x 100 mm x 22 mm |