noscriptKennedy SLIDING AUTO RETURN KNIFE KSA060 | Cromwell Tools

Kennedy

SLIDING AUTO RETURN KNIFE

SKU:

KEN5371120K

MPN:

KSA060

zł66.75

Bez podatku VAT

zł82.10

Z VAT

NA STANIE (50+)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Nóż monterski Kennedy z samoczynnym powrotem charakteryzuje się przesuwnym ostrzem i innowacyjnym kompozytowym uchwytem miękkim w dotyku. Szybka i łatwa wymiana ostrza bez potrzeby używania jakichkolwiek narzędzi. Akceptuje wszystkie standardowe ostrza. Inne cechy: Obsługa jedną ręką.
    Rozmiar: 35x115x15 (Wys.x Dł. X Szer.)
    Masa: 120 g


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    Bi-materiał

    • Typ:

    Nóż bezpieczny

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    97mm

    EAN

    5036140226647

    ECLASS Code

    21040602

    Kolor uchwytu

    Srebrny / Czarny

    Kompatybilne materiały

    guma Papier Termokurczliwa folia Tworzywo sztuczne

    Kształt ostrza

    Prosto

    Liczba funkcji

    1

    Operacja ostrza

    Samowysuwające się

    Preferencje ręki

    Prawa/lewa ręka

    UNSPSC Code

    27111504