zł3.42
Bez podatku VAT
zł4.21
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Stalowa obudowa, wykończenie ze stali nierdzewnej. Do użytku przez majsterkowiczów, do cięcia papieru/kartonu lub do potrzeb biurowych.
Noże mikro
9 x 55mm, 8-członowe ostrze, bez blokady przesuwania.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Tworzywo sztuczne |
• Typ: | Nóż |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 80mm |
EAN | 5036140114920 |
ECLASS Code | 21040602 |
Funkcje noża | Automatyczna blokada |
Kolor uchwytu | Czerwony |
Kompatybilne materiały | Folia stretch Papier Tektura Termokurczliwa folia Tworzywo sztuczne |
Kształt ostrza | Prosto |
Liczba funkcji | 1 |
Operacja ostrza | Wysuwany |
Preferencje ręki | Prawa/lewa ręka |
UNSPSC Code | 27111504 |
Wymiary ostrza | 55x9 |